DIN179-B16-36-A Bohrbuchse ohne Bund, Bohrung einseitig gerundet, Stahl
Positionierbuchsen (Bohrbuchsen)
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 179-B16-36-A
Rubix:1859814
Hersteller:DIN 179-B16-36-A
EAN:4045525003309



Produktdetails : DIN179-B16-36-A Bohrbuchse ohne Bund, Bohrung einseitig gerundet, Stahl
Positionierbuchse mit Bund, Bohrung einseitig gerundet
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 26 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 16 mm |
| Höhe | 36 mm |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
