DIN179-B4-16-A Bohrbuchse ohne Bund, Bohrung einseitig gerundet, Stahl
Positionierbuchsen (Bohrbuchsen)
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 179-B4-16-A
Rubix:1859834
Hersteller:DIN 179-B4-16-A
EAN:4045525969506



Produktdetails : DIN179-B4-16-A Bohrbuchse ohne Bund, Bohrung einseitig gerundet, Stahl
Positionierbuchse mit Bund, Bohrung einseitig gerundet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 7 mm |
| Innendurchmesser | 4 mm |
| Höhe | 16 mm |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
