DIN172-B25-36-A Bohrbuchse mit Bund, Bohrung einseitig gerundet, Stahl
Positionierbuchsen (Bohrbuchsen)
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 172-B25-36-A
Rubix:576382
Hersteller:DIN 172-B25-36-A
EAN:4045525593275





Produktdetails : DIN172-B25-36-A Bohrbuchse mit Bund, Bohrung einseitig gerundet, Stahl
Positionierbuchse mit Bund, Bohrung einseitig gerundet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 138 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 39 mm |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Höhe | 36 mm |
| Form | a |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
