DIN172-B17-28-A Bohrbuchse mit Bund, Bohrung einseitig gerundet, Stahl
Positionierbuchsen (Bohrbuchsen)
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 172-B17-28-A
Rubix:576364
Hersteller:DIN 172-B17-28-A
EAN:4045525593152





Produktdetails : DIN172-B17-28-A Bohrbuchse mit Bund, Bohrung einseitig gerundet, Stahl
Positionierbuchse mit Bund, Bohrung einseitig gerundet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 71 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Höhe | 28 mm |
| Form | a |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
