DIN172-B13.5-36-A Bohrbuchse mit Bund, Bohrung einseitig gerundet, Stahl
Positionierbuchsen (Bohrbuchsen)
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 172-B13,5-36-A
Rubix:1859747
Hersteller:DIN 172-B13,5-36-A
EAN:4045525002685




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 26 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 13,5 mm |
| Höhe | 36 mm |
Produktdetails : DIN172-B13.5-36-A Bohrbuchse mit Bund, Bohrung einseitig gerundet, Stahl
Positionierbuchse mit Bund, Bohrung einseitig gerundet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 71 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Innendurchmesser | 13,5 mm |
| Höhe | 36 mm |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen