DIN172-B4-12-A Bohrbuchse mit Bund, Bohrung einseitig gerundet, Stahl
Positionierbuchsen (Bohrbuchsen)
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 172-B4-12-A
Rubix:576397
Hersteller:DIN 172-B4-12-A
EAN:4045525593497





Produktdetails : DIN172-B4-12-A Bohrbuchse mit Bund, Bohrung einseitig gerundet, Stahl
Positionierbuchse mit Bund, Bohrung einseitig gerundet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 7 mm |
| Innendurchmesser | 4 mm |
| Höhe | 12 mm |
| Form | a |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
