DIN172-B5.5-20-A Bohrbuchse mit Bund, Bohrung einseitig gerundet, Stahl
Positionierbuchsen (Bohrbuchsen)
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 172-B5,5-20-A
Rubix:1859778
Hersteller:DIN 172-B5,5-20-A
EAN:4045525003019



Produktdetails : DIN172-B5.5-20-A Bohrbuchse mit Bund, Bohrung einseitig gerundet, Stahl
Positionierbuchse mit Bund, Bohrung einseitig gerundet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Innendurchmesser | 5,5 mm |
| Höhe | 20 mm |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
