190/3-25 PVC-Gewebeschlauch, Schlauch-ø 14x8, Rolle à 25 m

PVC-Gewebeschlauch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Riegler:190/3-25
Rubix:340955
Hersteller:113733
EAN:4047322194570
190/3-25 PVC-Gewebeschlauch, Schlauch-ø 14x8, Rolle à 25 m
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser14 mm
Werkstoffpvc (polyvinylchlorid)
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 190/3-25 PVC-Gewebeschlauch, Schlauch-ø 14x8, Rolle à 25 m


PVC-Gewebeschlauch, Temp. -15 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 14x8, PN bei 23 °C max. 15 bar Luft, 20 bar Flüssigkeiten, Rolle à 25 mFlexibler, druckbeständiger, abriebfester Standardschlauch für ein breites Anwendungsspektrum in Industrie, Maschinen- und Apparatebau, Gewerbe, Handwerk und Labor.- entspricht der Lebensmittelverordnung (EU) Nr. 10/2011, Simulanzien A, B, C - hohe chemische Beständigkeit beim Durchleiten von gasförmigen und flüssigen Medien- hochwertige Materialzusammensetzung garantiert Langlebigkeit und einen erhöhten UV-Schutz

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser14 mm
Werkstoffpvc (polyvinylchlorid)
Rollenlänge25 m
Min. Temperatur-15 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandFR
Zolltarifcode39173900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,46 exkl. MwSt.
/ Meter
4,12 inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar