13.27 Ringschluessel-Einsatz 14x18mm 27mm
Polygonalspitzen-Aufsatz 14 x 18 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:13.27
Rubix:3670694
EAN:3148510930237



Produktdetails : 13.27 Ringschluessel-Einsatz 14x18mm 27mm
Ein hochwertiges Präzisionswerkzeug für Schraubanwendungen, bei denen ein kontrolliertes Drehmoment und höchste Genauigkeit erforderlich sind. Dieser polygonale Facom-Ringschlüssel-Einsatz ist ausschließlich für Drehmomentschlüssel mit 14 x 18 mm-Aufnahme ausgelegt. Die Fertigung aus Chrom-Vanadium-Stahl gewährleistet eine außergewöhnlich hohe Lebensdauer sowie eine hervorragende Beständigkeit gegenüber hohen Torsionskräften. Eine zuverlässige und nachhaltige Investition für jede Werkstatt und jeden Produktionsstandort.
Eigenschaften:
Der Einsatz der Serie 13 ist als 12-kantiger Ringschlüssel-Einsatz ausgeführt. Diese 12-Kant-Geometrie reduziert den erforderlichen Rückholwinkel deutlich. Das ist besonders wichtig für ein effizientes Arbeiten in engen oder schwer zugänglichen Bereichen. Gefertigt aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl überzeugt der Einsatz durch seine hohe Robustheit. Die verchromte Oberfläche schützt zuverlässig vor Korrosion und vorzeitigem Verschleiß. Das Werkzeug ist für hohe Anzugsdrehmomente ausgelegt und gewährleistet damit Sicherheit und Stabilität bei sicherheitsrelevanten Verschraubungen.
Spezifikationen:
• Marke: Facom
• Serie: 13
• Werkzeugaufnahme: 14x18 mm
• Kopfform: 12-kant Ringschlüssel (polygonal)
• Schlüsselweite: von 13 bis 36 (metrisch)
• Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl
• Wärmebehandlung: gehärtet
• Oberflächenfinish: verchromt
• Kennzeichnung: metrische Schlüsselweite direkt auf dem Einsatz eingraviert
• Kopfdicke: 11 bis 19 mm je nach Größe
• Abstand Drehachse – Schlüsselaufnahme: 25 bis 31 mm
• Exklusive Verwendung: ausschließlich kompatibel mit Drehmomentschlüsseln mit 14x18-mm-Aufnahme
Normen:
Dieser Einsatz entspricht der internationalen Norm ISO 691. Die ISO 691 definiert die Maß- und Leistungsanforderungen für metrische Schlüssel und Einsätze. Zusätzlich profitiert das Produkt von der lebenslangen Facom-Garantie.
Eigenschaften:
Der Einsatz der Serie 13 ist als 12-kantiger Ringschlüssel-Einsatz ausgeführt. Diese 12-Kant-Geometrie reduziert den erforderlichen Rückholwinkel deutlich. Das ist besonders wichtig für ein effizientes Arbeiten in engen oder schwer zugänglichen Bereichen. Gefertigt aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl überzeugt der Einsatz durch seine hohe Robustheit. Die verchromte Oberfläche schützt zuverlässig vor Korrosion und vorzeitigem Verschleiß. Das Werkzeug ist für hohe Anzugsdrehmomente ausgelegt und gewährleistet damit Sicherheit und Stabilität bei sicherheitsrelevanten Verschraubungen.
Spezifikationen:
• Marke: Facom
• Serie: 13
• Werkzeugaufnahme: 14x18 mm
• Kopfform: 12-kant Ringschlüssel (polygonal)
• Schlüsselweite: von 13 bis 36 (metrisch)
• Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl
• Wärmebehandlung: gehärtet
• Oberflächenfinish: verchromt
• Kennzeichnung: metrische Schlüsselweite direkt auf dem Einsatz eingraviert
• Kopfdicke: 11 bis 19 mm je nach Größe
• Abstand Drehachse – Schlüsselaufnahme: 25 bis 31 mm
• Exklusive Verwendung: ausschließlich kompatibel mit Drehmomentschlüsseln mit 14x18-mm-Aufnahme
Normen:
Dieser Einsatz entspricht der internationalen Norm ISO 691. Die ISO 691 definiert die Maß- und Leistungsanforderungen für metrische Schlüssel und Einsätze. Zusätzlich profitiert das Produkt von der lebenslangen Facom-Garantie.
Stärken
• Reduzierter Rückholwinkel (30°): Die 12-Kant-Ausführung ermöglicht ein schnelles Ansetzen und minimiert den notwendigen Drehwinkel beim Anziehen von Muttern oder Schrauben.
• Hohe Sicherheit und lange Lebensdauer (CV-Stahl): Chrom-Vanadium-Stahl sorgt für hohe Festigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber hohen Drehmomenten ohne Verformung.
• Dauerhafter Schutz (verchromte Oberfläche): Die hochwertige Verchromung schützt effektiv vor Rost und Korrosion.
• Schnelle Identifikation (Kennzeichnung): Die metrische Schlüsselweite ist gut sichtbar und dauerhaft eingraviert.
• Lebenslange Garantie: Facom gewährt eine lebenslange Herstellergarantie und sorgt damit für niedrige Gesamtbetriebskosten über die gesamte Nutzungsdauer.
• Hohe Sicherheit und lange Lebensdauer (CV-Stahl): Chrom-Vanadium-Stahl sorgt für hohe Festigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber hohen Drehmomenten ohne Verformung.
• Dauerhafter Schutz (verchromte Oberfläche): Die hochwertige Verchromung schützt effektiv vor Rost und Korrosion.
• Schnelle Identifikation (Kennzeichnung): Die metrische Schlüsselweite ist gut sichtbar und dauerhaft eingraviert.
• Lebenslange Garantie: Facom gewährt eine lebenslange Herstellergarantie und sorgt damit für niedrige Gesamtbetriebskosten über die gesamte Nutzungsdauer.
Anwendungen
Dieses Werkzeug ist unverzichtbar für alle Anwendungen, bei denen ein präzises und reproduzierbares Anzugsdrehmoment erforderlich ist. Es wird vor allem in der industriellen Instandhaltung sowie im Maschinen- und Anlagenbau eingesetzt. Typische Einsatzbereiche sind die Automobilindustrie, die Luft- und Raumfahrt sowie der Energiesektor. Der Einsatz eignet sich ideal für das finale Anziehen sicherheitsrelevanter Verschraubungen, bei denen das vorgegebene Drehmoment exakt eingehalten werden muss.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 182 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 75x45x25 mm |
| Gewicht der Verpackung | 182 g |
| Öffnung | 27 mm |
| Befestigung | 14x18 mm |
| Länge | 31 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage