STW-731/40 36. MAUL-EINSTECKWERKZEUG 14 X 18 MM
Maul-Einsteckwerkzeug 14 x 18 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Stahlwille:58214036
Rubix:1414908
Hersteller:731/40 36
EAN:4018754158270




Produktdetails : STW-731/40 36. MAUL-EINSTECKWERKZEUG 14 X 18 MM
Für Drehmomentschlüssel mit Innenvierkant 14x18 mm.
MAUL-EINSTECKWERKZEUG 14 X 18 MM
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 21x73x71 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 275 g |
| Öffnung | 36 mm |
| Befestigung | 14x18 mm |
| Länge | 32,5 mm |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- rubix-de:62841436, 9643071436
- rubix:2152380
- hersteller:9643071436
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
55,15 € exkl. MwSt./ Stück