Rad für Transport Kipp K1783.15050, Tragfähigkeit: 400 kg
POLYAMIDRAD OHNE FESTSTELLSYSTEM POLYAMID, OHNE GEHÄUSE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1783.15050
Rubix:3726328
Hersteller:K1783.15050
EAN:4059245597642
Dokumente
Produktdetails : K1783.15050 Polyamidrad ohne Feststellsystem, ohne Gehäuse, Polyamid
Werkstoff: Polyamid. Bestellbeispiel: K1783.12540 Hinweis: Räder aus Polyamid sind bruchsicher, korrosionsbeständig, schlag- und stoßfest und sind chemisch beständig. Des Weiteren haben die Räder eine hohe Abriebfestigkeit und einen geringen Rollwiderstand. Weitere Größen mit Kugellager auf Anfrage.
Werkstoff: Polyamid. Bestellbeispiel: K1783.12540 Hinweis: Räder aus Polyamid sind bruchsicher, korrosionsbeständig, schlag- und stoßfest und sind chemisch beständig. Des Weiteren haben die Räder eine hohe Abriebfestigkeit und einen geringen Rollwiderstand. Weitere Größen mit Kugellager auf Anfrage.
Technische Informationen
Attribute
| Tragfähigkeit | 400 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 150 mm |
| Radbreite | 50 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

