POLOSH. MIKRALINAR ROYAL M PP6240005M, Maschenware 50% Baumw., 50% PES, 300 g/m²
Polo-Shirt MIKRALINAR®
Siehe technische InformationenReferenzen
Hakro:816-010-005
Rubix:2689689
Hersteller:0816010005
EAN:4045981008474

Produktdetails : POLOSH. MIKRALINAR ROYAL M PP6240005M, Maschenware 50% Baumw., 50% PES, 300 g/m²
Besonders strapazierfähig, mit hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste
● Material: MikraLinar®, Piqué aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, einlaufvorbehandelt
● Gewicht: 200 g/m²
● Passform: Comfort Fit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 60 °C, für Industriewäsche geeignet Anwendungsbereich: Beruflich, privat
● Material: MikraLinar®, Piqué aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, einlaufvorbehandelt
● Gewicht: 200 g/m²
● Passform: Comfort Fit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 60 °C, für Industriewäsche geeignet Anwendungsbereich: Beruflich, privat
royalblau, Größe M
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | blau |
|---|---|
| Größe | m |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Farbe
Größe
m
