POLOSH. MIKRALINAR ROT XL PP6240020XL, Maschenware 50% Baumw., 50% PES, 200 g/m²
Polo-Shirt MIKRALINAR®
Siehe technische InformationenReferenzen
Hakro:816-002-007
Rubix:2689671
Hersteller:0816002007
EAN:4045981008436

Produktdetails : POLOSH. MIKRALINAR ROT XL PP6240020XL, Maschenware 50% Baumw., 50% PES, 200 g/m²
Besonders strapazierfähig, mit hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste
● Material: MikraLinar®, Piqué aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, einlaufvorbehandelt
● Gewicht: 200 g/m²
● Passform: Comfort Fit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 60 °C, für Industriewäsche geeignet Anwendungsbereich: Beruflich, privat
● Material: MikraLinar®, Piqué aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, einlaufvorbehandelt
● Gewicht: 200 g/m²
● Passform: Comfort Fit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 60 °C, für Industriewäsche geeignet Anwendungsbereich: Beruflich, privat
rot, Größe XL
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | rot |
|---|---|
| Größe | xl |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Farbe
Größe
xl
