42732109 POLISTAR TUBE PST-T 70/4 6 A 240
Polistar Tube Pst-T 70/4 6 A 240
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:42732109
Rubix:1281801
EAN:4007220834787



Produktdetails : 42732109 POLISTAR TUBE PST-T 70/4 6 A 240
Polistar Tube Pst-T 70/4 6 A 240
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 4 mm |
| Schleifmittelart | aluminium-oxid |
| Körnung | 240 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
113,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
