44690088 POLINOX-SCHLEIFSTIFTE PNZ 10050/6A 180
Polinox-Schleifstifte Pnz 10050/6A 180
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:PNZ 10050/6 A 180
Rubix:1283296
Hersteller:44690088
EAN:4007220294673


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Körnung | 80 |
| Stangendurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : 44690088 POLINOX-SCHLEIFSTIFTE PNZ 10050/6A 180
Polinox-Schleifstifte Pnz 10050/6A 180
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Körnung | 80 |
| Stangendurchmesser | 6 mm |
| Länge | 50 mm |
| Zolltarifcode | 68053000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
108,00 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
128,52 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std