44646010 POLINOX-SCHLEIFSTIFTE PNG 8050/6 A 100
Polinox-Schleifstifte Png 8050/6 A 100
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:PNG 8050/6 A 100
Rubix:1283140
Hersteller:44646010
EAN:4007220737989


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Körnung | 100 |
| Stangendurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : 44646010 POLINOX-SCHLEIFSTIFTE PNG 8050/6 A 100
Bestehen aus mehreren stark gewellten Schleifvliesstreifen, die um einen Kern gewickelt sind. Durch die wellenförmige Anordnung des Schleifvlieses ist ansatzloses Strichmattieren von Flächen möglich. Schleifmittel: A = Korund SiC = Siliciumcarbid -Kühler Schliff und geringe thermische Belastung des Werkstückes;Kein Zusetzen des Werkzeuges-Mattieren und Satinieren von Metallen;Reinigen von oxidierten Buntmetallen;Ansatzloses Strichmattieren von Edelstahl (INOX);Aufrauen von Kunststoffen als Vorbereitung für das Kleben;Oberflächenanpassung von Schweißnähten-POLINOX®-Schleifstifte und -räder erreichen bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 10–20 m/s ihre beste Leistung. Hierbei wird ein idealer Kompromiss zwischen Abtragsleistung, Oberflächengüte, Temperaturbelastung des Werkstückes und Werkzeugverschleiß erreicht.;Als Werkzeugantriebe können Biegwellen, Elektro- und Druckluftgeradschleifer verwendet werden-Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 32 m/s.;Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden
Polinox-Schleifstifte Png 8050/6 A 100
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Körnung | 100 |
| Stangendurchmesser | 6 mm |
| Länge | 40 mm |
| Zolltarifcode | 68053000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
274,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
326,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage