44658018 POLINOX-SCHLEIFSTIFTE PNL 8025/6 A 180
Polinox-Schleifstifte Pnl 8025/6 A 180
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:PNL 8025/6 A 180
Rubix:1283249
Hersteller:44658018
EAN:4007220892992


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Körnung | 180 |
| Stangendurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : 44658018 POLINOX-SCHLEIFSTIFTE PNL 8025/6 A 180
Polinox-Schleifstifte Pnl 8025/6 A 180
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Körnung | 180 |
| Stangendurchmesser | 6 mm |
| Farbe | braun |
| Länge | 40 mm |
| Zolltarifcode | 68053000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
104,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
124,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage