44668280 POLINOX-SCHLEIFSTIFTE PNR 8050/6 A 280
POLINOX-Schleifstifte PNR 8050/6 A 280
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:PNR 8050/6 A 280
Rubix:1023867
Hersteller:44668280
EAN:4007220157268


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Körnung | 280 |
| Stangendurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : 44668280 POLINOX-SCHLEIFSTIFTE PNR 8050/6 A 280
POLINOX-Schleifstifte PNR 8050/6 A 280
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Körnung | 280 |
| Stangendurchmesser | 6 mm |
| Länge | 50 mm |
| Zolltarifcode | 68053000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
169,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
202,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen