44653280 POLINOX-SCHLEIFSTIFTE PNL 3025/6 A 280
Bürste auf Lino® NLP-Stiel
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:087923
Rubix:2855504
EAN:4007220087923


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Körnung | 280 |
| Stangendurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : 44653280 POLINOX-SCHLEIFSTIFTE PNL 3025/6 A 280
Wesentliche Anwendung des Werkzeugs für die Oberflächenbearbeitung. Schleifmittel: A = Korund SiC = Siliziumkarbid Die Faserschichten Vlies sind in der Schleifscheibe radial angeordnet. Die Schaufeln sind sehr kompakt und bieten eine hohe Lebensdauer. Umfangsgeschwindigkeit, maximale Empfehlung 32 m/s.
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Körnung | 280 |
| Stangendurchmesser | 6 mm |
| Länge | 25 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
73,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen