44654100. Polinox-Schleifstifte Pnl 4020/6 A 100
Bürste auf Lino® NLP-Stiel
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:PNL 4020/6 A 100
Rubix:1023880
Hersteller:44654100
EAN:4007220157060


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Körnung | 100 |
| Stangendurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : 44654100. Polinox-Schleifstifte Pnl 4020/6 A 100
Wesentliche Anwendung des Werkzeugs für die Oberflächenbearbeitung. Schleifmittel: A = Korund SiC = Siliziumkarbid Die Faserschichten Vlies sind in der Schleifscheibe radial angeordnet. Die Schaufeln sind sehr kompakt und bieten eine hohe Lebensdauer. Umfangsgeschwindigkeit, maximale Empfehlung 32 m/s.
POLINOX-Schleifstifte PNL 4020/6 A 100
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Körnung | 100 |
| Stangendurchmesser | 6 mm |
| Länge | 20 mm |
| Zolltarifcode | 68053000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
98,77 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std