67689036 POLIFAN PFR 115-M CO60 SGP CURVE STEELOX
Polifan Pfr 115 Co 60 Sgp-Curve M
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:PFR 115-M CO 60 SGP CURVE STEELOX
Rubix:1284763
Hersteller:67689036
EAN:4007220827444





Produktdetails : 67689036 POLIFAN PFR 115-M CO60 SGP CURVE STEELOX
Hochleistungswerkzeug SGP CO-CURVE mit hoher Zerspanungsleistung. Für anspruchsvolle Schleifaufgaben, besonders zur Erzielung feiner Oberflächen. Keramikkorn garantiert extrem kühlen Schliff auf schlecht wärmeleitenden Werkstoffen. Optimale Schleifergebnisse ohne thermische Werkstückschädigung. Schleifmittel: Keramikkorn CO Körnung: 60 -Hohe Abtragsleistung durch unerreicht schnelles, aggressives Schleifen und dadurch deutliche Einsparung von Lohnkosten;Präzises und optimales Ausschleifen der Kehlnahtgeometrie;Hochwertige Arbeitsergebnisse durch Formstabilität;Heraussragende Standzeit während der Bearbeitung von Kehlnähten;Optimale Ausnutzung des Schleifmittels im Radius-Ausführung M für Kehlnahtradien > 5 mm, Breite am Radius: 11 mm;Ausführung L für Kehlnahtradien > 8 mm, Breite am Radius: 14 mm;Für Winkelschleifer aller Leistungsklassen geeignet
Polifan Pfr 115 Co 60 Sgp-Curve M
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Körnung | 60 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
117,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
139,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage