Referenzen
Pferd Tools:PFF 125 Z 60 PSF STEELOX
Rubix:1284776
Hersteller:67666125
EAN:4007220512524






Produktdetails : 67666125 POLIFAN PFF 125 Z60 PSF STEELOX
Polifan Pff 125 Z 60 Psf
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Körnung | 60 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
46,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
