Referenzen
Pferd Tools:PFF 115 A 120 PSF STEELOX
Rubix:1284773
Hersteller:67649115
EAN:4007220512418




Produktdetails : 67649115 POLIFAN PFF 115 A120 PSF STEELOX
Schon bei geringem Anpressdruck sehr gute Schleifergebnisse Für Winkelschleifer aller Leistungsklassen geeignet -Schleifmittel: Korund A Körnung: 40, 60, 80, 120 -Vielseitig einsetzbares Werkzeug mit hoher Zerspanungsleistung und guter Standzeit für universelle Schleifaufgaben.
Polifan Pff 115 A 120 Psf
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Körnung | 120 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
40,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
