Referenzen
Pferd Tools:PFC 180 Z 60 PSF STEELOX
Rubix:1284713
Hersteller:67766185
EAN:4007220444085




Produktdetails : 67766185 POLIFAN PFC 180 Z60 PSF STEELOX
Polifan Pfc 180 Z 60 Psf
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Körnung | 60 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
81,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
