Referenzen
Pferd Tools:67746115
Rubix:1023862
EAN:4007220444566






Produktdetails : 67746115 POLIFAN PFC 115 A60 PSF STEELOX
Schon bei geringem Anpressdruck sehr gute Schleifergebnisse Für Winkelschleifer aller Leistungsklassen geeignet -Schleifmittel: Korund A Körnung: 40, 60, 80, 120 -Vielseitig einsetzbares Werkzeug mit hoher Zerspanungsleistung und guter Standzeit für universelle Schleifaufgaben.
POLIFAN PFC 115 A 60 PSF
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Körnung | 60 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
40,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
