44692272 POLICLEAN MIT SCHAFT PCLZY 7526/6
Policlean Mit Schaft Pclzy 7526/6
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:PCLZY 7526/6
Rubix:1283345
Hersteller:44692272
EAN:4007220661383


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Körnung | 120 |
| Stangendurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : 44692272 POLICLEAN MIT SCHAFT PCLZY 7526/6
Policlean Mit Schaft Pclzy 7526/6
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Körnung | 120 |
| Stangendurchmesser | 6 mm |
| Farbe | schwarz |
| Länge | 40 mm |
| Zolltarifcode | 68053000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,30 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
89,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen