9869920080 Vliesschleifstift POLINOX PNZ 80x50 mm K 080 A
PFERD Schleiftstift POLINOX® PNZ
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:9869920080
Rubix:3655931
Hersteller:PNZ8050/6A080
EAN:4007220493816

Produktdetails : 9869920080 Vliesschleifstift POLINOX PNZ 80x50 mm K 080 A
- Für höheren Abtrag
- Polyamidvlies mit Korundstreuung (A), gleichmäßig mit Schleiflamellen durchsetzt für höheren Abtrag
- Lamellenförmig radial angeordnet, kühler Schliff
- Für die Flächenbearbeitung: zum Aufrauen, Feinschleifen, Mattieren, Strichmattieren, Satinieren und Reinigen sowie für leichte Entgratarbeiten
- Ideal für die Bearbeitung von Stahl, INOX, Guss, weiches NE-Metall und Kunststoff/GFK, weiterhin geeignet für Aluminium
- 6-mm-Spannschaft zur Verwendung in Geradschleifern, Antriebsspindeln und Biegewellenantrieben
- Maße: 80 x 50 mm
- Körnung: 80
- Polyamidvlies mit Korundstreuung (A), gleichmäßig mit Schleiflamellen durchsetzt für höheren Abtrag
- Lamellenförmig radial angeordnet, kühler Schliff
- Für die Flächenbearbeitung: zum Aufrauen, Feinschleifen, Mattieren, Strichmattieren, Satinieren und Reinigen sowie für leichte Entgratarbeiten
- Ideal für die Bearbeitung von Stahl, INOX, Guss, weiches NE-Metall und Kunststoff/GFK, weiterhin geeignet für Aluminium
- 6-mm-Spannschaft zur Verwendung in Geradschleifern, Antriebsspindeln und Biegewellenantrieben
- Maße: 80 x 50 mm
- Körnung: 80
PFERD Schleiftstift POLINOX® PNZ, 80 x 50 mm, Körnung 80
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Körnung | 80 |
| Stangendurchmesser | 6 mm |
| Länge | 50 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
