12MXG4K-XTPXRL40 Hydraulikschlauch DN20 ISO 3862 R12
PolarSeal II Schlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:12MXG4K-XTPXRL40
Rubix:3336308
Hersteller:4678-0025


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 19,1 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 280 bar |
| Werkstoff | schlauch: schwarzer, ölbeständiger synthesekautschuk; verstärkung: zwei lagen geflochtener, hochfester stahldraht; mantel: xtratuff™ plus, abrieb- und ozonbeständiger synthesekautschuk (msha-flammhemmend). |
Produktdetails : 12MXG4K-XTPXRL40 Hydraulikschlauch DN20 ISO 3862 R12
Der PolarSeal II-Schlauch wurde als Teil der PolarSeal II-Baureihe entwickelt und funktioniert am besten gepaart mit PolarSeal II-Armaturen und Schlauchschellen. Die elastomerische Röhre wurde für eine verbesserte Haltbarkeit mit Gewebe verstärkt, und die Decke ist beständig gegenüber Hitze-, Feuchtigkeit und Ozon. Dieser Schlauch wird empfohlen für die Verwendung in Schul- und Linienbussen, RV, Limousinen und sonstigen schweren Gerätefahrzeugen, die entlang Wechselspannungsleitungen oder schwer zu wartender Wechselspannungsleitungen laufen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 19,1 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 280 bar |
| Werkstoff | schlauch: schwarzer, ölbeständiger synthesekautschuk; verstärkung: zwei lagen geflochtener, hochfester stahldraht; mantel: xtratuff™ plus, abrieb- und ozonbeständiger synthesekautschuk (msha-flammhemmend). |
| Biegeradius | 120 mm |
| Berstdruck | 1103,16 bar |
| Länge | 40000 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.793,60 € exkl. MwSt.
/ 40 Meter
4.514,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage