Referenzen
Gates:10MXG4K-XTPXRL50
Rubix:3336295
Hersteller:4678-0024


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15,9 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 280 bar |
| Werkstoff | schlauch: nitril – typ c; mantel: xtratuff™ plus (nitril – typ c); verstärkung: patentierte xpiral™-gewebespirale |
Produktdetails : 10MXG4K-XTPXRL50 Hydraulikschlauch DN16 280 Bar
Der PolarSeal II-Schlauch wurde als Teil der PolarSeal II-Baureihe entwickelt und funktioniert am besten gepaart mit PolarSeal II-Armaturen und Schlauchschellen. Die elastomerische Röhre wurde für eine verbesserte Haltbarkeit mit Gewebe verstärkt, und die Decke ist beständig gegenüber Hitze-, Feuchtigkeit und Ozon. Dieser Schlauch wird empfohlen für die Verwendung in Schul- und Linienbussen, RV, Limousinen und sonstigen schweren Gerätefahrzeugen, die entlang Wechselspannungsleitungen oder schwer zu wartender Wechselspannungsleitungen laufen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 15,9 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 280 bar |
| Werkstoff | schlauch: nitril – typ c; mantel: xtratuff™ plus (nitril – typ c); verstärkung: patentierte xpiral™-gewebespirale |
| Biegeradius | 100 mm |
| Berstdruck | 1120 bar |
| Länge | 50000 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.524,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Meter
4.193,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage