895887 Zugstangenzylinder ISO 15552 D=63 H=125 D M
PNEUMATISCHER ZYLINDER ISO 6432 - DOPPELTE WIRKUNG - MAGNETISCH - GUMMIKISSEN
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:895887
Rubix:3289140
Hersteller:895887
EAN:3660338481888
Dokumente
Produktdetails : 895887 Zugstangenzylinder ISO 15552 D=63 H=125 D M
Pneumatikzylinder ISO15552, doppeltwirkend, Zylinderrohr aus rostfreiem Stahl und vordere und hintere Flansche aus eloxiertem Aluminium, magnetische Erkennung. Einstellbare Dämpfung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | iso15552 |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 63 mm |
| Zylinderhub | 125 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
109,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
130,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort