895906 Zugstangenzylinder ISO 15552 D=80 H=500 D M

PNEUMATISCHER ZYLINDER ISO 6432 - DOPPELTE WIRKUNG - MAGNETISCH - GUMMIKISSEN

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:895906
Rubix:3289159
Hersteller:895906
EAN:3660338482076
895906 Zugstangenzylinder ISO 15552 D=80 H=500 D M

Technische Zusammenfassung

Typiso15552
Zylinderdurchmesser80 mm
Zylinderhub500 mm

Dokumente

Produktdetails : 895906 Zugstangenzylinder ISO 15552 D=80 H=500 D M


Pneumatikzylinder ISO15552, doppeltwirkend, Zylinderrohr aus rostfreiem Stahl und vordere und hintere Flansche aus eloxiertem Aluminium, magnetische Erkennung. Einstellbare Dämpfung

Technische Informationen


Attribute
Typiso15552
Zylinderdurchmesser80 mm
Zylinderhub500 mm
219,53 exkl. MwSt.
/ Stück
261,24 inkl. MwSt.