895862 Zugstangenzylinder ISO 15552 D=40 H=100 D M
PNEUMATISCHER ZYLINDER ISO 6432 - DOPPELTE WIRKUNG - MAGNETISCH - GUMMIKISSEN
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:895862
Rubix:3289115
Hersteller:895862
EAN:3660338481635
Dokumente
Produktdetails : 895862 Zugstangenzylinder ISO 15552 D=40 H=100 D M
Pneumatikzylinder ISO15552, doppeltwirkend, Zylinderrohr aus rostfreiem Stahl und vordere und hintere Flansche aus eloxiertem Aluminium, magnetische Erkennung. Einstellbare Dämpfung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | iso15552 |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
| Zylinderhub | 100 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
91,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort