PSE540-M5 Drucksensor

Pneumatischer Drucksensor

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:PSE540-M5
Rubix:2184907
Hersteller:PSE540-M5
EAN:3618036254327
PSE540-M5 Drucksensor

Technische Zusammenfassung

Typpneumatischer drucksensor
Ausführungpse540
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : PSE540-M5 Drucksensor


Digitaler Druckschalter
Druckstufen: bis zu 10 MPa
Genauigkeit: bis zu 1% v.E.
Ausgang: IO-Link, NPN/PNP oder analog (Spannung/Strom)
Schutzart bis zu IP65.
PSE540, Kompaktdrucksensor für Druckluft

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)28x22x10 mm
Bruttogewicht45 g
Typpneumatischer drucksensor
Ausführungpse540
Min. Temperatur0 °C
Max. Temperatur50 °C
Spannung, max.24 V
Spannung, min.12 V
HerkunftslandJP
60,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,45 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage