Referenzen
Festo:CJ-5/2-1/4
Rubix:436981
Hersteller:5736
EAN:4052568110710

Produktdetails : CJ-5/2-1/4 Pneumatikventil
Pneumatikventil CJ-5/2-1/4 Ohne Anschlussplatte Ventilfunktion=5/2 bistabil, Antriebsart=pneumatisch, Standard-Nenndurchfluss=1400 l/min, Betriebsdruck=1 – 16 bar, Nennweite=6,5 mm
Pneumatikventil CJ-5/2-1/4 ohne Anschlussplatte. Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=pneumatisch, Normalnenndurchfluss=1400 l/min, Betriebsdruck=1 - 16 bar, Nennweite=6,5 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 288,73 g |
|---|---|
| Typ | cassettenventil |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 1400 l/min |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
381,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
453,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort