TUH0805B-100 Schlauch, Polyurethan, Hart, schwarz
Pneumatik Rohr 8x1 Blau Hart
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:TUH0805B-100
Rubix:2204076
EAN:3618036610536

Dokumente
Produktdetails : TUH0805B-100 Schlauch, Polyurethan, Hart, schwarz
Die Serie TU steht für einen neuen hochwertigen Standard bei Polyurethan-Schläuchen in metrischen Größen. Die Serie TUH (hartes Polyurethan) ist in Standard- oder Hochdruckausführung erhältlich, und TUS ist ein weicher Polyurethan-Schlauch.
TUH, Hartpolyurethan-Schlauch, Hochdruckausführung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4000 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 5 mm |
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Farbe | schwarz |
| Werkstoff | polyurethan |
| Rollenlänge | 100 m |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
176,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
210,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage