TIUB01Y-20 Schlauch, Polyurethan, gelb
Polyurethanschläuche für allgemeine Zwecke, Standardgröße in Zoll - TIUB
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:TIUB01Y-20
Rubix:2175896
Hersteller:00366778
EAN:3618036137347

Produktdetails : TIUB01Y-20 Schlauch, Polyurethan, gelb
Für allgemeine pneumatische Verrohrung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 2 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 3,18 mm |
| Farbe | gelb |
| Werkstoff | polyurethan |
| Rollenlänge | 20 m |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage