DSK9-15. PVC-Gewebeschlauch-Set/Schnellverschl.kpl.-Ø15x9/15m
Schlauchset
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:DSK9-15
Rubix:1424432
Hersteller:113754
EAN:4047322401883


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 9 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 15 mm |
| Farbe | transparent |
Dokumente
Produktdetails : DSK9-15. PVC-Gewebeschlauch-Set/Schnellverschl.kpl.-Ø15x9/15m
Schlauchset mit flexiblem, druckbeständigen und abriebfestem Standardschlauch, alterungsbeständig.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2443 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 9 mm |
| Außendurchmesser | 15 mm |
| Farbe | transparent |
| Werkstoff | pvc (geflochten) |
| Rollenlänge | 15 m |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39173900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- rubix-de:94670015, 9956980015
- rubix:2152452
- hersteller:9956980015
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
48,93 € exkl. MwSt./ Stück