TUH0428B-100 Schlauch, Polyurethan, Hart, schwarz
Pneumatik Rohr 8x1 Blau Hart
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:TUH0428B-100
Rubix:2179794

Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 2,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 4 mm |
| Farbe | schwarz |
Dokumente
Produktdetails : TUH0428B-100 Schlauch, Polyurethan, Hart, schwarz
Die Serie TU steht für einen neuen hochwertigen Standard bei Polyurethan-Schläuchen in metrischen Größen. Die Serie TUH (hartes Polyurethan) ist in Standard- oder Hochdruckausführung erhältlich, und TUS ist ein weicher Polyurethan-Schlauch.
TUH, Hartpolyurethan-Schlauch
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 839 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 2,8 mm |
| Außendurchmesser | 4 mm |
| Farbe | schwarz |
| Werkstoff | polyurethan |
| Rollenlänge | 100 m |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage