9152240100 Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE-PM TiN Form C M10
PM HSS-E S-MASCH.-GBO M 3 DIN371 RN40
Siehe technische InformationenReferenzen
Gühring:1288 10.000
Rubix:1950173
Hersteller:9012880100000
EAN:4031093703086


Technische Zusammenfassung
| Gewindeschneiden | m10 x 1.5 |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Typ | metrische sacklöcher |
Produktdetails : 9152240100 Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE-PM TiN Form C M10
Ausführung: Toleranzbereich ISO 2/6H, Typ N, mit Spitzenform C (2–3 Gewindegänge).
Anwendung: Für reguläre metrische Gewinde nach ISO DIN 13. Besonders geeignet für universelle Werkstoffe wie Konstruktionsstähle, zerspanungsgeeignete Stähle, Einsatzstähle, vergütete Stähle, Nitrierstähle und Gusseisen mit Kugelgraphit.
Hinweis: HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (stärkere Schneidkantenstabilität, Verschleißfestigkeit) und eine längere Standzeit aus.
Anwendung: Für reguläre metrische Gewinde nach ISO DIN 13. Besonders geeignet für universelle Werkstoffe wie Konstruktionsstähle, zerspanungsgeeignete Stähle, Einsatzstähle, vergütete Stähle, Nitrierstähle und Gusseisen mit Kugelgraphit.
Hinweis: HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (stärkere Schneidkantenstabilität, Verschleißfestigkeit) und eine längere Standzeit aus.
Technische Informationen
Attribute
| Gewindeschneiden | m10 x 1.5 |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Typ | metrische sacklöcher |
| Mit Kühlspray | nein |
| Gewinderichtung | rechts |
| Durchmesser der Bohrung | 8,5 mm |
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
| Antriebsvierkant | 8 mm |
| Gewindetiefe | 16 mm |
| Steigungswinkel | 40 ° |
| Beschichtung | tin |
| Gesamtlänge | 100 mm |
| Material des Körpers | hss-e |
| Toleranz | iso2/6h |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,87 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std









