28B-1 Z 20 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 28B-1 Z 20 KS (Mecaline)

Plattenrad Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:D28B1020
Rubix:3170690
EAN:3660338325694
28B-1 Z 20 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 28B-1 Z 20 KS (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung44,45 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne20
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 28B-1 Z 20 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 28B-1 Z 20 KS (Mecaline)


Mekalin-Kettenräder und -Plattenräder bestehen aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen, Plattenräder werden mit einer Pilotbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenradscheibe Simplex 28B-1 Z 20 KS (Mecaline)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung44,45 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne20
ISO-Code28b-1
Richtdurchmesser284,15 mm
Außendurchmesser303 mm
Gesamtbreite29,4 mm
Durchmesser der Bohrung30 mm
Nabendurchmesser30 mm
189,60 exkl. MwSt.
/ Stück
225,62 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage