10B-2 Z 17 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Duplex 5/8x3/8
Tellerrad Duplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:D10B2017
Rubix:2137458
Hersteller:866192
EAN:3660338203770

Produktdetails : 10B-2 Z 17 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Duplex 5/8x3/8
Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Tellerrad 10B2 Duplex - 17 Zähne - C45 Stahl
Stärken
Stahl
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Anzahl Zähne | 17 |
| ISO-Code | 10b-2 |
| Richtdurchmesser | 86,39 mm |
| Außendurchmesser | 93 mm |
| Werkstoff | c45-stahl |
| Gesamtbreite | 25,5 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 12 mm |
| Nabendurchmesser | 12 mm |
| Kette | 10b-2 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort