Referenzen
Facom:CR.D1
Rubix:3669893
EAN:3148516954398

Produktdetails : CR.D1 Spezialzange fuer Befestigungsklammern
Spezialzange zum Lösen von Befestigungsklammern
Produktstärken:
Schnelles und schonendes Entfernen von Befestigungsklammern, Clips, Türverkleidungen, Halterungen von Kabelbäumen für Türverkleidungen usw.
Mit der breiten Backe lassen sich die Klammern von Türverkleidungen ohne Abbrechen bzw. Abreissen entfernen
Mit Klemmschutz für die Finger, um Verletzungen vorzubeugen
Durch ihre Konstruktion für schwierigen Zugang geeignet
Länge: 240 mm
schwarzer Kopf und verchromte Griffe
Produktstärken:
Schnelles und schonendes Entfernen von Befestigungsklammern, Clips, Türverkleidungen, Halterungen von Kabelbäumen für Türverkleidungen usw.
Mit der breiten Backe lassen sich die Klammern von Türverkleidungen ohne Abbrechen bzw. Abreissen entfernen
Mit Klemmschutz für die Finger, um Verletzungen vorzubeugen
Durch ihre Konstruktion für schwierigen Zugang geeignet
Länge: 240 mm
schwarzer Kopf und verchromte Griffe
Anwendungen
Zum schnellen und beschädigungsfreien Entfernen von Heftklammern, Klammern, Türverkleidungen, Verkleidungsankern usw.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 202 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 245x85x40 mm |
| Gewicht der Verpackung | 194 g |
| Typ | cr.d1 |
| Modell | cr d1 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
79,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen