Referenzen
Facom:DL.3CLP
Rubix:3475665
EAN:3662424059667

Produktdetails : DL.3CLP 3T extraflacher Wageneheber
Der extraflache Rangierwagenheber Facom DL.3CLP bietet eine Tragfähigkeit von 3 Tonnen bei einer Mindestunterfahrhöhe von 100 mm. Seine Konstruktion ist speziell auf Fahrzeuge mit geringer Bodenfreiheit sowie auf Modelle mit Unterbodenschutz oder Seitenschwellerschutz ausgelegt.
Eigenschaften:
Der DL.3CLP verfügt über ein Schnellhubpedal in Kombination mit einem Doppelkolben, wodurch die Anhebezeit deutlich verkürzt wird. Die kontrollierte Absenkgeschwindigkeit ermöglicht ein gleichmäßiges und sicheres Absenken der Last. Der serienmäßig mitgelieferte Auflageteller aus Stahl mit Gummibeschichtung schützt Schweller und tragende Fahrzeugteile. Die Polyurethanrollen reduzieren die Fahrgeräusche und schonen den Bodenbelag in der Werkstatt. Als Hydraulikflüssigkeit wird ein ISO VG 15-Öl verwendet, das für kompakte Doppelkolbensysteme geeignet ist.
Spezifikationen:
• Tragfähigkeit: 3 Tonnen
• Mindestunterfahrhöhe: 100 mm
• Maximale Hubhöhe: 533 mm
• Gesamtlänge: 778 mm (688 mm bei angehobenem Hebel)
• Höhe mit aufgerichtetem Griff: 1.425 mm
• Breite Hinterachse: 375 mm
• Breite Vorderachse: 285 mm
• Radstärke: 52 mm
• Raddurchmesser: 82 mm
• Durchmesser des Auflagetellers: 108 mm
• Gewicht: 42 kg
• Hydraulikflüssigkeit: ISO VG 15-Öl
• Material Auflageteller: Stahl / Gummi
• Material Rollen: Polyurethan
Normen:
CE / EN 1494: Diese europäische Norm definiert die Sicherheits- und Prüfanforderungen für fahrbare Wagenheber und andere Fahrzeughebevorrichtungen.
Eigenschaften:
Der DL.3CLP verfügt über ein Schnellhubpedal in Kombination mit einem Doppelkolben, wodurch die Anhebezeit deutlich verkürzt wird. Die kontrollierte Absenkgeschwindigkeit ermöglicht ein gleichmäßiges und sicheres Absenken der Last. Der serienmäßig mitgelieferte Auflageteller aus Stahl mit Gummibeschichtung schützt Schweller und tragende Fahrzeugteile. Die Polyurethanrollen reduzieren die Fahrgeräusche und schonen den Bodenbelag in der Werkstatt. Als Hydraulikflüssigkeit wird ein ISO VG 15-Öl verwendet, das für kompakte Doppelkolbensysteme geeignet ist.
Spezifikationen:
• Tragfähigkeit: 3 Tonnen
• Mindestunterfahrhöhe: 100 mm
• Maximale Hubhöhe: 533 mm
• Gesamtlänge: 778 mm (688 mm bei angehobenem Hebel)
• Höhe mit aufgerichtetem Griff: 1.425 mm
• Breite Hinterachse: 375 mm
• Breite Vorderachse: 285 mm
• Radstärke: 52 mm
• Raddurchmesser: 82 mm
• Durchmesser des Auflagetellers: 108 mm
• Gewicht: 42 kg
• Hydraulikflüssigkeit: ISO VG 15-Öl
• Material Auflageteller: Stahl / Gummi
• Material Rollen: Polyurethan
Normen:
CE / EN 1494: Diese europäische Norm definiert die Sicherheits- und Prüfanforderungen für fahrbare Wagenheber und andere Fahrzeughebevorrichtungen.
Stärken
• Die Unterfahrhöhe von 100 mm ermöglicht Arbeiten an Fahrzeugen mit sehr geringer Bodenfreiheit, ohne dass der Arbeitsplatz zuvor angepasst werden muss.
• Das Schnellhubpedal und der Doppelkolben reduzieren die Anzahl der Pumpbewegungen und verringern dadurch die Belastung des Bedieners.
• Die kontrollierte Absenkung reduziert Risiken durch plötzliches Absinken der Last und trägt zur Sicherheit der Anwender bei.
• Der serienmäßig mitgelieferte Auflageteller schützt Schweller und Kunststoffverkleidungen vor Beschädigungen beim Kontakt mit dem Wagenheber.
• Die Polyurethanrollen sorgen für einen leisen Lauf und beschädigen keine behandelten oder lackierten Werkstattböden.
• Das Schnellhubpedal und der Doppelkolben reduzieren die Anzahl der Pumpbewegungen und verringern dadurch die Belastung des Bedieners.
• Die kontrollierte Absenkung reduziert Risiken durch plötzliches Absinken der Last und trägt zur Sicherheit der Anwender bei.
• Der serienmäßig mitgelieferte Auflageteller schützt Schweller und Kunststoffverkleidungen vor Beschädigungen beim Kontakt mit dem Wagenheber.
• Die Polyurethanrollen sorgen für einen leisen Lauf und beschädigen keine behandelten oder lackierten Werkstattböden.
Anwendungen
Dieser flache Wagenheber wird hauptsächlich in Werkstätten für Fahrzeugreparatur und Wartung eingesetzt, insbesondere bei Fahrzeugflotten mit Sportwagen, tiefergelegten Limousinen oder Modellen mit Stoßfängern und Unterbodenschutz. Er eignet sich ebenfalls für markenübergreifende Serviceplattformen, bei denen die Vielfalt der Fahrzeuge ein vielseitig einsetzbares Hebewerkzeug erfordert. Darüber hinaus eignet er sich auch für die Wartung von leichten Nutzfahrzeugen oder Transportern. Zu den relevanten Einsatzbereichen zählen insbesondere: Logistikzentren im Großhandel, Unternehmensflotten, Autohäuser und Servicezentren sowie Karosseriewerkstätten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 42000 g |
|---|---|
| Hubhöhe | 533 mm |
| 375 mm | |
| 688 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
315,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
375,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage