779.CMLPB Inspektionslampe

Kabellose Inspektionslampe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:779.CMLPB
Rubix:3475683
EAN:3662424080869
brand logo

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 779.CMLPB Inspektionslampe


Karosserie-Inspektionslampe

Produktstärken:
Ideal zum Vergleichen von Farbpaletten und die Erkennung von Fehlern an Fahrzeugkarosserien
Zwei Beleuchtungsmodi: kalt 4500°K heiss 6500°K
Betriebsdauer: 3 Stunden
Aufladezeit: 4 Stunden
1 Magnet
1 Abnehmbarer Haken
Lieferung mit Netzladegerät und USB-Kabel (5 V - 2A)
Um 360° drehbarer Strahl
Netzladegerät oder USB

Stärken

Ausgestattet mit einer abnehmbaren Abdeckung für einfache Wartung und Schutz vor Staub und Farbe
Integrierter Aufhängehaken für die Montage in Werkstätten
Batterieladeanzeige

Technische Informationen


Attribute
Typ779.cmlpb
Modellcolour match light
157,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
187,43 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage