BLE302 (BAHCO) Arbeitssitz U.Rollliege In Eins
Creeper und Hocker Combo mit High Density Foam Pad
Siehe technische InformationenReferenzen
Bahco:BLE302
Rubix:1314258
EAN:7314150227679

Produktdetails : BLE302 (BAHCO) Arbeitssitz U.Rollliege In Eins
Arbeitssitz U.Rollliege In Eins
Stärken
Drei bequeme Arbeitspositionen: Kriechgang, Sitz oder Hocker
Tragfähigkeit: 136 kg
Niedrige Höhe: 135 mm
Schaumstoffpolster mit hoher Dichte für hohe Haltbarkeit und guten Komfort
Sechs 360° PP-Lenkrollen mit 60 mm Durchmesser und 10 mm Breite
Tragfähigkeit: 136 kg
Niedrige Höhe: 135 mm
Schaumstoffpolster mit hoher Dichte für hohe Haltbarkeit und guten Komfort
Sechs 360° PP-Lenkrollen mit 60 mm Durchmesser und 10 mm Breite
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9210 g |
|---|---|
| Typ | kriecher und hocker |
| Modell | ble |
| Zolltarifcode | 82055980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
155,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
184,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
