PL 1914 Plattenfedermano, Robust., G1/2 radial u, 0 - 4,0 bar, Ø 100
Plattenfedermanometer
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:PL 1914
Rubix:348182
Hersteller:102588
EAN:4047322163293


Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 4 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | 1/2 '' |
| Typ | 422,12 |
Dokumente
Produktdetails : PL 1914 Plattenfedermano, Robust., G1/2 radial u, 0 - 4,0 bar, Ø 100
Plattenfedermanometer, Robustausführung, Anschluss radial unten, G 1/2, Typ 422.12, Güteklasse 1,6, Messber. 0 - 4,0 bar, Ø 100Plattenfedermanometer in Robust- bzw. Chemieausführung.Geeignet für gasförmige und flüssige Medien, bei Chemieausführung auch in aggressiver Umgebung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2115 g |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 4 bar |
| Anschlussdurchmesser | 1/2 '' |
| Typ | 422,12 |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Herkunftsland | CH |
| Zolltarifcode | 90262040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
182,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
216,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage