4913 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, Sicherh., G 1/4 u, 0-10,0bar, Ø 63
Glyzerinmanometer
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:4913
Rubix:345321
Hersteller:102379
EAN:4047322093781


Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | 1/4 '' |
| Typ | 233,3 |
Dokumente
Produktdetails : 4913 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, Sicherh., G 1/4 u, 0-10,0bar, Ø 63
Glyzerinmano. in CrNi-Stahl-Sicherheitsausf., bruchsichere Trennwand, Anschluss radial unten, G 1/4, Messber. -1 / 0,0 bar, Ø 63Rohrfedermanometer mit Glyzerinfüllung in CrNi-Stahl mit bruchsicherer Trennwand (Solidfront) und ausblasbarer Rückwand.Geeignet für gasförmige und flüssige, aggressive, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, auch in aggressiver Umgebung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 290 g |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Anschlussdurchmesser | 1/4 '' |
| Typ | 233,3 |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 90262040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
115,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
137,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen