Referenzen
Pica:30800
Rubix:3612689
Hersteller:30800
Produktdetails : 9985064000 Pica-Dry Metal Set mit Anreißnadel
Tieflochmarker Pica-Dry® Anreiß-Set
Ausführung: Auswechselbare Graphitmine, die Dauer der Minen-Haltekraft wurde verdreifacht. Druckmechanik für automatischen Minenvorschub im Edelstahlrohr, ausfallsicherer Köcherschoner mit speziellem Halteclip für Einhand-Bedienung, integrierter Minenspitzer im Schoner. Drückerknopf als Schirmkappe und Schaft mit Dichtring für maximalen Rundumschutz gegen äußere Einflüsse. Lieferung mit Graphitmine und HM-Anreißnadel Ø 2,8 mm.
Anwendung: Zum Markieren und Schreiben auf fast allen Material-Oberflächen, egal ob trocken oder feucht, glatt oder rau, staubig oder ölig.
Ausführung: Auswechselbare Graphitmine, die Dauer der Minen-Haltekraft wurde verdreifacht. Druckmechanik für automatischen Minenvorschub im Edelstahlrohr, ausfallsicherer Köcherschoner mit speziellem Halteclip für Einhand-Bedienung, integrierter Minenspitzer im Schoner. Drückerknopf als Schirmkappe und Schaft mit Dichtring für maximalen Rundumschutz gegen äußere Einflüsse. Lieferung mit Graphitmine und HM-Anreißnadel Ø 2,8 mm.
Anwendung: Zum Markieren und Schreiben auf fast allen Material-Oberflächen, egal ob trocken oder feucht, glatt oder rau, staubig oder ölig.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

