839919 Paint Up 10 Permanentmarker Filzspitze Grün
PAINT UP 10 Permanent-Marker
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:843686
Spartex:839919
Rubix:3250010
EAN:3660338055317
Dokumente
Produktdetails : 839919 Paint Up 10 Permanentmarker Filzspitze Grün
Pump-Marker.
Hochdeckende Farbe aus gemahlenen Pigmenten, nicht verwischbar und schnell trocknend (45 bis 60 s).
Für Markierungen, Kennzeichnungen, Codierungen, Qualitätskontrollen usw.
Geeignet für alle glatten und sauberen Grundflächen: Glas, Kunststoff, Reifen, bearbeitete Werkstücke, Aluminium, Gummi, Kartons usw.
Anwendungstemperatur: -46 bis +66 °C
Hitzebeständigkeit: +100 °C
Wasser- und UV-beständig.
Geringer Anteil an Halogenen und Chlor, geeignet zur Anwendung auf Edelstahl.
Schriftdicke: 2 mm
Die spezielle Spitze ermöglicht das Markieren rauerer Oberflächen als mit herkömmlichen Markern.
6 Farben:
Inhalt: 9 ml
Gebrauchshinweise: Bei geschlossenem Deckel kräftig schütteln. Zur Anwendung mehrfach Druck auf die Spitze ausüben, bis die Tinte ankommt. Nach Gebrauch wieder verschließen und liegend aufbewahren.
Hochdeckende Farbe aus gemahlenen Pigmenten, nicht verwischbar und schnell trocknend (45 bis 60 s).
Für Markierungen, Kennzeichnungen, Codierungen, Qualitätskontrollen usw.
Geeignet für alle glatten und sauberen Grundflächen: Glas, Kunststoff, Reifen, bearbeitete Werkstücke, Aluminium, Gummi, Kartons usw.
Anwendungstemperatur: -46 bis +66 °C
Hitzebeständigkeit: +100 °C
Wasser- und UV-beständig.
Geringer Anteil an Halogenen und Chlor, geeignet zur Anwendung auf Edelstahl.
Schriftdicke: 2 mm
Die spezielle Spitze ermöglicht das Markieren rauerer Oberflächen als mit herkömmlichen Markern.
6 Farben:
Inhalt: 9 ml
Gebrauchshinweise: Bei geschlossenem Deckel kräftig schütteln. Zur Anwendung mehrfach Druck auf die Spitze ausüben, bis die Tinte ankommt. Nach Gebrauch wieder verschließen und liegend aufbewahren.
Stärken
Farbe ohne Schwermetalle (Blei, Quecksilber, Kadmium usw.) und ohne schädliche Lösungsmittel (Toluol, Xylol usw.).
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grün |
|---|---|
| Art der Markierung | permanent |
| Spitzenstärke | 2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
236,64 € exkl. MwSt.
/ 48 Stück
281,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage