843682 TB2 Kugeltubenschreiber weiß
TB2 Tubenschreiber mit Kugel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:843682
Rubix:3283372
EAN:3660338067877

Dokumente
Produktdetails : 843682 TB2 Kugeltubenschreiber weiß
Hochdeckende Tubenfarbe, nicht verwischbar und schnell trocknend.
Geeignet für sämtliche Materialien: Metall, Glas, Keramik, Holz, Gummi, Beton, Kunststoff usw.
Sehr gute Haftung, auch auf gerosteten, feuchten, rauen oder fettigen Grundflächen
Beständig gegenüber handelsüblichen Lösemitteln.
Anwendungstemperatur: -20 bis +70 °C
Hitzebeständigkeit: +200 °C
Flammpunkt: +27,5 °C
Schriftdicke: 3 mm
In 6 Farben erhältlich.
Inhalt: 50 ml
Gebrauchshinweise:
Die Tube gerade halten, die Spitze auf die zu markierende Grundfläche drücken und dabei einen leichten Druck auf die Tube ausüben.
Geeignet für sämtliche Materialien: Metall, Glas, Keramik, Holz, Gummi, Beton, Kunststoff usw.
Sehr gute Haftung, auch auf gerosteten, feuchten, rauen oder fettigen Grundflächen
Beständig gegenüber handelsüblichen Lösemitteln.
Anwendungstemperatur: -20 bis +70 °C
Hitzebeständigkeit: +200 °C
Flammpunkt: +27,5 °C
Schriftdicke: 3 mm
In 6 Farben erhältlich.
Inhalt: 50 ml
Gebrauchshinweise:
Die Tube gerade halten, die Spitze auf die zu markierende Grundfläche drücken und dabei einen leichten Druck auf die Tube ausüben.
Stärken
Farbe ohne Schwermetalle (Blei, Quecksilber usw.) und ohne schädliche Lösungsmittel (Toluol usw.)
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | weiß |
|---|---|
| Spitzentyp | rund |
| Art der Markierung | permanent |
| Spitzenstärke | 3 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen